ND-9M キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン ナカオアルミ 06682296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード06682296品番ND-9M
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。

サイズ(cm)30材質ステンレス・アルミ質量(kg)1.8容量(L)5.4表面処理フッ素加工板厚(mm)3.1外寸法(Φmm)322内径×深さ(mm)300×85底径(Φmm)200

商品説明動画

キングデンジシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする