※サンプル画像 ※蓋は別売です

キング アルミ シルク フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06684125 品番 N-37
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多くのホテルやレストランの厨房で、プロ向けの道具として愛用されているフライパンです。
熱伝導の良いアルミにフッ素加工。プロ仕様のシルクウェア3層コーティングで、丈夫なしっかりとした塗膜のフライパンです。
熱伝導が良いので、強火での予熱のための空焚きはフライパンの寿命を縮めます。予熱は弱火から温度を徐々にあげて中火以下でおこなってください。またご使用の際も中火以下の火力が目安です。

サイズ(cm)27 材質アルミ 質量(kg)0.9 容量(L)3.1 表面処理フッ素加工・シルクウェア3層コーティング 板厚(mm)3.4 外寸法(Φmm)286 内径×深さ(mm)270×55
注意
※取っ手が熱くなりますのでご注意ください。タオルやミトンなどを使ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする