※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング アルミ フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06684177 品番 N-36
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
サイズ(cm)15 材質アルミ 質量(kg)0.3 容量(L)0.5 板厚(mm)3.0 外寸法(Φmm)162 内径×深さ(mm)150×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする