※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング アルミ フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06684195 品番 N-36
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
サイズ(cm)21 材質アルミ 質量(kg)0.6 容量(L)1.5 板厚(mm)3.0 外寸法(Φmm)228 内径×深さ(mm)210×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする