※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの フライパン・グリルパン
ナカオアルミの フライパン・炒め鍋
キング アルミ フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06684204
品番
N-36
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
アルミ
質量(kg)
0.7
容量(L)
2.2
板厚(mm)
3.0
外寸法(Φmm)
256
内径×深さ(mm)
240×50