※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング アルミ フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06684247 品番 N-36
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
サイズ(cm)36 材質アルミ 質量(kg)2.0 容量(L)7.0 板厚(mm)4.5 外寸法(Φmm)375 内径×深さ(mm)360×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする