曜日別特売
CTKC-150ST-8P 組端子台 東洋技研 06685501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
端子間ピッチ(mm)28
極数8P
8P
1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
21P
22P
23P
24P
25P
26P
27P
28P
29P
30P
31P
32P
33P
34P
35P
36P
37P
38P
39P
取付方式直付
内容量1個注文コード06685501品番CTKC-150ST-8P
参考基準価格(税別)¥5,369販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段取付方式直付極数8P構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)28電線太さ(mm2)22/38/60締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)定格通電電流(A)94/132/175結線方式セルフアップねじサイズM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする