GS-0351 ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 G-STARS 06692756 GS-0351 ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 G-STARS 06692756 GS-0351 ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 G-STARS 06692756 GS-0351 ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 G-STARS 06692756

ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 06692756 品番 GS-0351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

『ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー』は、軽い、曲がる、弾むという3つのポイントを実現したスニーカーです。衝撃の軽さとフィット感で人気の「ラックラック」シリーズのスニーカーです。靴を履くことのストレスを減らし、素足でいるよりむしろ履いているほうがラクに感じるほどの快適さです。のびのび足にお悩みのある方も楽に履ける、やわらかなストレッチニット素材を採用しています。とにかく軽くて、足指までしっかり使ってぐんぐん歩けます。通気性が良く丸洗いOKなのも魅力的です。

用途日常生活での歩行時に。「足が痛い」「つまづきやすい」「すぐ疲れる」「スリムを目指しても、なかなか結果につながらない」などのお悩みがある方に。 ブラック サイズ(cm)23 ヒール(cm)【前部】1.5【実質】2.5 足囲4E相当
注意
※本商品の撥水効果はご使用や経時に伴い低下しますことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする