Felio ニンニク生姜プレスチョッパー PP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06695005 品番F21615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

『Felio ニンニク生姜プレスチョッパー PP』は、その名の通り、ニンニクや生姜を簡単に潰したりスライスしたりできる便利なキッチンツールです。食材を入れて握るだけで、みじん切りやスライスが可能です。潰すだけでなく、スライスもできるので、料理の幅が広がります。手を汚さずに調理でき、包丁やまな板を使わないため、ニオイ移りの心配もありません。収納場所を取らず、手軽に使えるサイズです。丸洗いできるので、清潔に保てます。

用途ニンニク・生姜の調理に。 仕様保証書なし 縦(cm)3.8 横(cm)18.8 奥行き(cm)7.5 商品状態完成品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100 / 税込 ¥110
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする