D7158【ワケあり】 安全マルチ平均台 日本製 DANNO(ダンノ) 06698505 D7158【ワケあり】 安全マルチ平均台 日本製 DANNO(ダンノ) 06698505

安全マルチ平均台 日本製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06698505 品番D7158【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98015,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

接続部分が回転する事により組み合わせが無限大に広がります。想像してパズル感覚でルートを作成できるので、想像力が膨らみます、2本から最大6本迄、繋げますのでスペースを問わず遊べます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質EVA樹脂発泡体 質量(kg)約2.5 寸法(cm)Φ20(レール巾10)×108×高さ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする