オーシン
オーシンの 料理道具
オーシンの フライパン・グリルパン
オーシンの グリルパン・スキレット
IH蓄熱軽量ステーキ皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06712003
品番
B16012805
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応「軽量」ステーキ皿で蓄熱調理
キズに強いセラミック塗装タイプと焦げ付きにくいフッ素コートタイプのステーキ皿です。厚みのあるアルミに発熱体を鋳込む方式で、素早く蓄熱します。
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
42
タイプ
セラミック塗装
深さ(mm)
27
底面の厚さ(mm)
15