アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
真空トラップ(大容量タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06713507
品番
VST-5025
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
大容量の捕集が可能です。
仕様
分離型
材質
ガラス
全長(mm)
135×360
接続口径(Φmm)
内径×外径:9.6×12
アズワン品番
1-6147-12