ホンダ車のカバーはプラスチックで、経年劣化で割れてしまった。プラス端子だけでもカバーしたく、汎用性の高そうな品を選択しました。十二分です。
実験用太陽光パネルの充電バッテリーの端子カバーとして使用しています。なぜか黒色が無いのが疑問です。仕方ないので、赤のターミナルカバーにマジックで「−」と書いて、使用しています。黒色を発売してください。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
アワーメーター未装着の年代物のカバーが紛失劣化で、装着。裸では危険だしバッテリー交換などで極性も目視できるので安心です。
トライク車両でバイク用バッテリーでは容量不足の為、自動車用バッテリーに変更、配線取り回し変更にともない、ターミナル保護に使用しました。
とてもきれいに納まってます。
プラス端子の近くに金属があり、もしもの為に追加で付けました。
ふくらみが後付け端子にあるナットをカバーし、ちょうどよかったです。
中古ユンボのバッテリー端子にカバーが付いていなかったので、モノタロウのターミナルと合わせて取り付けました。同じモノタロウなのでターミナルにぴったりです。
軽バンのバッテリー位置が荷室のど真ん中とアクセス最悪ため、万が一時に供え、サブバッテリへを敷設。ターミナルカバー、当初は不要思ってたが、色々荷物積むと+極に接触の可能性有りヤッパシ不安全と思い購入取り付けました。これで一安心です。
大きな端子カバーなのでワイヤーが楽に入れる事ができました。3センチほどカットして使いました。