- 幅(mm)
- 1600
- 奥行(mm)
- 800
- 仕様
- 3段袖・ファイル2段タイプ/片袖机:片袖机 /右袖段数:3段 /脚部仕様:L字脚 /配線:2箇所 /トレー:有 /エッジ仕様:スクエアエッジ
- その他
- デスク/右片袖机/3段袖/ファイル2段タイプ/ロングファイル引出しタイプ
- 材質
- 縁材:樹脂成型品(ABS)
- 色
- 天板カラー:ライトスモーク/本体カラー:ライトグレー
- 高さ(mm)
- 700
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1600×800×700
- 材質(天板)
- メラミン化粧板
- 材質(脚部)
- 樹脂
- 鍵
- シリンダー錠
- グリーン購入法
- 適合
- 材質(幕板)
- 有