165×54P ドイツベストマックスチップソー(構造用合板・コンパネ・新建材用) チップソージャパン 06763644

ドイツベストマックスチップソー(構造用合板・コンパネ・新建材用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード06763644品番165×54P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れします。
合板材から新建材まで幅広い用途。
独自の刃型でキレイな仕上がり。

用途構造用合板、コンバネ、新建材に。外径(Φmm)165刃数(p)54穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6切断対象構造用合板、コンバネ、新建材内径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする