曜日別特売
AQD3F 9.1 アクアドリル3フルート NACHI(不二越) 06767031

アクアドリル3フルート

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)9.1
9.1
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
13
14
15
16
4
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.6
9.7
9.8
9.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
全長(mm)90
90
100
104
108
110
130
136
144
54
66
68
70
72
75
78
81
87
93
48
50
52
溝長(mm)40
内容量1本注文コード06767031品番AQD3F 9.1
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。
リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。

ドリル径(Φmm)9.1溝長(mm)40全長(mm)90シャンク径(Φmm)10材質超硬刃数3公差±4先端角(°)150表面処理アクア(TiAlN系)コーティングねじれ角標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06766487
2011-07-22
用途: 芯円度と裏バリの除去のため

使用感はいいです。ただ値段が高いのでもう少し安くならないかと・・・
ドリル径を0.05刻みに設定して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする