正面1
住商モンブラン
サロンエプロン兼用 チャコール/ライトグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
前丈
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
前丈(cm)
65
注文コード
06769127
品番
SP004-9291-L
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トップスのカラーに合わせて左右どちらの前合わせでも着用可能な、男女兼用サロンエプロン。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。
腰廻り(cm)
133
前丈(cm)
65
材質
ワルツマットストレッチ
色
チャコール/ライトグレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用