HN-41-LL ヘアーネット 兼用 白 かぶり式 住商モンブラン 06769486

正面1

HN-41-LL ヘアーネット 兼用 白 かぶり式 住商モンブラン 06769486
HN-41-LL ヘアーネット 兼用 白 かぶり式 住商モンブラン 06769486

ヘアーネット 兼用 白 かぶり式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06769486
品番
HN-41-LL
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

オールニットタイプの男女兼用ヘアーネット。毛髪の落下・混入リスクの低減をサポートします。

頭囲(cm)
58~64
材質
2WAYニット
色
白
混率(%)
ポリエステル85 ポリウレタン15
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする