OV5008-6-L エプロン兼用 オリーブ/ブラウン 住商モンブラン 06770746

正面1

OV5008-6-L エプロン兼用 オリーブ/ブラウン 住商モンブラン 06770746
OV5008-6-L エプロン兼用 オリーブ/ブラウン 住商モンブラン 06770746
OV5008-6-L エプロン兼用 オリーブ/ブラウン 住商モンブラン 06770746
OV5008-6-L エプロン兼用 オリーブ/ブラウン 住商モンブラン 06770746
OV5008-6-L エプロン兼用 オリーブ/ブラウン 住商モンブラン 06770746
OV5008-6-L エプロン兼用 オリーブ/ブラウン 住商モンブラン 06770746

エプロン兼用 オリーブ/ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770746
品番
OV5008-6-L
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

リラックス感のある着心地が魅力の、肩紐が落ちにくいH型の男女兼用エプロン。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。

幅(cm)
胸当:25
ウエスト(cm)
108
裾幅(cm)
105
前丈(cm)
95
材質
オニベジビンテージウェザー
色
オリーブ/ブラウン
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする