OV5009-99-F エプロン兼用 ネイビー/ライトグレー 住商モンブラン 06770859

正面1

OV5009-99-F エプロン兼用 ネイビー/ライトグレー 住商モンブラン 06770859
OV5009-99-F エプロン兼用 ネイビー/ライトグレー 住商モンブラン 06770859
OV5009-99-F エプロン兼用 ネイビー/ライトグレー 住商モンブラン 06770859
OV5009-99-F エプロン兼用 ネイビー/ライトグレー 住商モンブラン 06770859
OV5009-99-F エプロン兼用 ネイビー/ライトグレー 住商モンブラン 06770859
OV5009-99-F エプロン兼用 ネイビー/ライトグレー 住商モンブラン 06770859

エプロン兼用 ネイビー/ライトグレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06770859
品番
OV5009-99-F
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

遊び心のある配色で見せる、品のあるカジュアル感がポイントの男女兼用エプロン。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。

材質
オニベジビンテージウェザー
色
ネイビー/ライトグレー
幅(cm)
胸当:23
混率(%)
ポリエステル100
腰廻り(cm)
75
裾幅(cm)
79
前丈(cm)
90
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする