SP004-9291-M サロンエプロン兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06770956

正面1

SP004-9291-M サロンエプロン兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06770956
SP004-9291-M サロンエプロン兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06770956
SP004-9291-M サロンエプロン兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06770956
SP004-9291-M サロンエプロン兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06770956

サロンエプロン兼用 チャコール/ライトグレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は前丈など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
前丈(cm)
60
注文コード
06770956
品番
SP004-9291-M
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

トップスのカラーに合わせて左右どちらの前合わせでも着用可能な、男女兼用サロンエプロン。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。

腰廻り(cm)
107
前丈(cm)
60
材質
ワルツマットストレッチ
色
チャコール/ライトグレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする