DF7791-2-M マタニティパンツ 白 住商モンブラン 06771446

正面1

DF7791-2-M マタニティパンツ 白 住商モンブラン 06771446
DF7791-2-M マタニティパンツ 白 住商モンブラン 06771446
DF7791-2-M マタニティパンツ 白 住商モンブラン 06771446
DF7791-2-M マタニティパンツ 白 住商モンブラン 06771446

マタニティパンツ 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06771446
品番
DF7791-2-M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

締め付け感も少なく、体への負担やストレスを減らした機能を採用。妊娠中の女性が快適に働ける安心・安全設計のマタニティパンツです。

股下(cm)
70
ウエスト(cm)
84~114
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
103
大腿廻り(cm)
67
材質
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
色
白
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする