PFMH-331 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06773458

PFMH-331 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06773458
PFMH-331 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06773458
PFMH-331 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06773458

迷彩ナイロン平ベルトドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は幅・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
50
色
デザート
注文コード
06773458
品番
PFMH-331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。

用途
荷物の簡易的な結束等
トラスコ品番
474-4355
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.8
色
デザート
材質
ナイロン
長さ(m)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする