ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m

ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m - ユタカメイクベルト ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m - ユタカメイクベルト ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m - ユタカメイクベルト ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m - ユタカメイクベルト ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m - ユタカメイクベルト ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m - ユタカメイク

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。

用途
荷物の簡易的な結束等
材質
ナイロン
色
OD
長さ(m)
25
内容量
1巻
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773117PFAE-317460-0205381.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773126PFAD-317474-4412251.5
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774000PFAB-317474-4338301.5
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774368PFAH-317474-4317501.8
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする