ユタカメイク
迷彩ナイロン平ベルトドラム巻
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途
荷物の簡易的な結束等
材質
ナイロン
長さ(m)
25
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773178
PFME-331
460-0208
38
1.5
デザート
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773212
PFME-330
474-4320
38
1.5
ウッドランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773458
PFMH-331
474-4355
50
1.8
デザート
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773580
PFMD-331
460-0218
25
1.5
デザート
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773632
PFMD-330
474-4342
25
1.5
ウッドランド
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773966
PFMB-331
460-0211
30
1.5
デザート
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774386
PFMB-330
460-0213
30
1.5
ウッドランド
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774402
PFMH-330
460-0216
50
1.8
ウッドランド
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください