ポリエステルベルト グリーン t2.1mm×35mm幅×100m

ポリエステルベルト グリーン t2.1mm×35mm幅×100m - ユタカメイクポリエステルベルト グリーン t2.1mm×35mm幅×100m - ユタカメイク

ベルト荷締機にも使用が可能なベルト

用途
ベルト荷締機、結束用
トラスコ品番
701-4563
材質
ポリエステル
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.1
色
グリーン
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773826PXV35M
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする