PFMD-331 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06773580

PFMD-331 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06773580
PFMD-331 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06773580
PFMD-331 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06773580

迷彩ナイロン平ベルトドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は幅・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
25
色
デザート
注文コード
06773580
品番
PFMD-331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。

用途
荷物の簡易的な結束等
トラスコ品番
460-0218
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
色
デザート
材質
ナイロン
長さ(m)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする