PXV35M ポリエステルベルト グリーン t2.1mm×35mm幅×100m ユタカメイク 06773826

PXV35M ポリエステルベルト グリーン t2.1mm×35mm幅×100m ユタカメイク 06773826
PXV35M ポリエステルベルト グリーン t2.1mm×35mm幅×100m ユタカメイク 06773826

ポリエステルベルト グリーン t2.1mm×35mm幅×100m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
06773826
品番
PXV35M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ベルト荷締機にも使用が可能なベルト

用途
ベルト荷締機、結束用
トラスコ品番
701-4563
材質
ポリエステル
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.1
色
グリーン
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする