ユタカメイク
迷彩ナイロン平ベルトドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
30
色
デザート
注文コード
06773966
品番
PFMB-331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途
荷物の簡易的な結束等
トラスコ品番
460-0211
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.5
色
デザート
材質
ナイロン
長さ(m)
25