ユタカメイク
ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
30
注文コード
06774000
品番
PFAB-317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途
荷物の簡易的な結束等
トラスコ品番
474-4338
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.5
材質
ナイロン
色
OD
長さ(m)
25