※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケット(インチサイズ) 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
864-2397
注文コード
06781578
品番
4HB-06HP
参考基準価格(税別)
¥1,195
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2397
対辺寸法(inch)
3/16
材質
構造用鋼
全長(mm)
50
差込角(mm)
12.7
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。