6D-29HP スペアソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06781657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペアソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
対辺寸法(mm)29
29
31
28
42
58
25
60
33
37
65
19
22
18
54
21
35
38
23
34
17
40
63
26
全長(mm)56
内容量1個注文コード06781657品番6D-29HP
参考基準価格(税別)¥2,365販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2506
全長(mm)
56
対辺寸法(mm)
29
材質
構造用鋼
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする