2SB-12HP ソケット ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06782452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット ハンガータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は全長・トラスコ品番・対辺など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
23.5
トラスコ品番
864-2131
注文コード
06782452
品番
2SB-12HP
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

スタンダードタイプの対辺六角形状です。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2131
全長(mm)
23.5
対辺寸法(inch)
3/8
材質
構造用鋼
差込角(mm)
6.35
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする