若井産業
WAKAI ステープル 7mm幅
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・色・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5箱×2000本)
全長(mm)
25
色
白
トラスコ品番
385-3810
注文コード
06783739
品番
PM725W
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
用途
内装・家具木工、木材
トラスコ品番
385-3810
全長(mm)
25
材質
鉄
幅(mm)
7
色
白