EZ902 電池パック Panasonic(パナソニック) 06784005

電池パック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06784005 品番EZ902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,465
適合
充電ドリルドライバー(EZ503/502)
充電コーキングガン(EZ581)
充電器(EZ0023)
バッテリー容量(Ah)1.2 バッテリーニカド バッテリー電圧(V)2.4
注意
※充電器は、付属しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06784005 EZ902 35804447 EZ9221 ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ) Panasonic(パナソニック) ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ) Panasonic(パナソニック) 1個 6,998 税込7,698 メーカーの後継品になります。充電器は共通ではありません。(別途「EZ0L11」が必要になります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06784005
2008-01-19
用途:
ネジ締め等

メ−カ−も取り扱っておらず困っていましたが、安価でとても感謝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする