※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット ハンガータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番・対辺
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
23.5
トラスコ品番
864-2133
注文コード
06784640
品番
2SB-16HP
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
スタンダードタイプの対辺六角形状です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2133
全長(mm)
23.5
対辺寸法(inch)
1/2
材質
構造用鋼
差込角(mm)
6.35
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。