若井産業
WAKAI ステンレス ステープル パック品
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・全長・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3パック×800本)
幅(mm)
4
全長(mm)
22
材質
鉄
注文コード
06784972
品番
HJ422W
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
内装・家具木工、木材
トラスコ品番
385-5219
材質
鉄
幅(mm)
4
全長(mm)
22
色
白