若井産業
WAKAI ステンレス ステープル パック品
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・全長・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3パック×800本)
幅(mm)
4
全長(mm)
19
材質
鉄
注文コード
06785306
品番
HJ419W
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
内装・家具木工、木材
トラスコ品番
379-4977
材質
鉄
幅(mm)
4
全長(mm)
19
色
白