6NV-25HP インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06785349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は対辺寸法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
25
注文コード
06785349
品番
6NV-25HP
参考基準価格(税別)¥2,335販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

無電解メッキのインパクト用ソケットです。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2541
全長(mm)
55
対辺寸法(mm)
25
材質
構造用鋼
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする