光
光の 交通標識(道路/路面/駐車場)
光の 駐車場関係標識
駐車禁止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785695
品番
UP390-21
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
表示内容
駐車禁止
トラスコ品番
113-5879
厚さ(mm)
2
質量(g)
82
縦(mm)
300
横(mm)
90