光
光の 交通標識(道路/路面/駐車場)
光の 駐車場関係標識
反射プレート 駐輪お断り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785747
品番
PK310-48
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表示内容
駐輪お断り
取付方式
粘着テープ、貼付タイプ
トラスコ品番
113-2766
質量(g)
49
縦(mm)
300
横(mm)
100