NA23HP インパクト用ソケットアダプター NA TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06786496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケットアダプター NA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06786496
品番
NA23HP
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

トラスコ品番
864-2747
材質
構造用鋼
全長(mm)
22
差込角凸(mm)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする