ステープル 10mm幅

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は全長・色・トラスコ品番が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5箱×5000本)
全長(mm)
22
色
白
トラスコ品番
385-8326
注文コード
06787178
品番
PJ1022W
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
用途
内装・家具木工、木材
トラスコ品番
385-8326
全長(mm)
22
材質
鉄
幅(mm)
10
色
白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする