5001619 ガンタッカー R13 Rapid(ラピッド) 06787370

 

5001619 ガンタッカー R13 Rapid(ラピッド) 06787370
5001619 ガンタッカー R13 Rapid(ラピッド) 06787370
5001619 ガンタッカー R13 Rapid(ラピッド) 06787370
5001619 ガンタッカー R13 Rapid(ラピッド) 06787370
5001619 ガンタッカー R13 Rapid(ラピッド) 06787370

ガンタッカー R13

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
701-5261
注文コード
06787370
品番
5001619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ポップなカラーでオシャレなハンドタッカーです。
内部は耐久性の高いスチール製部品で構成されています。
ボディ表面は90%リサイクルプラスチックでカバーされています。
ハンドルロック機能でコンパクトに収納できます。
スウェーデン製の高品質なハンドタッカーです。

用途
家具製作、レザー、生地、ポスターなどへのステープル作業に。
トラスコ品番
701-5261
材質
プラスチック(90%リサイクル原料)
幅(mm)
27.5
全長(mm)
178
高さ(mm)
120
足長(mm)
4~10
肩幅(mm)
10.7
装填数
【針】161本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする