シメールNeoセット 園芸・建築用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は張線能力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
張線能力(kg)
500
注文コード
06787677
品番
Z3N-E2
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

園芸・建築などの線と線、柱等の架設に最適です。

用途
園芸建築用。
トラスコ品番
403-0302
ロープ径(Φmm)
5
張線能力(kg)
500
掴線能力
Φ1.5~10mm
破断荷重(kN)
6
付属品
シャックル、ユニバーサルジョイント
ロープ長さ(m)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする