シメールNeoセット 園芸・建築用

シメールNeoセット 園芸・建築用 - 大見工業

園芸・建築などの線と線、柱等の架設に最適です。

用途
園芸建築用。
ロープ長さ(m)
1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ロープ径(Φmm)
張線能力(kg)
掴線能力
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787677Z3N-E2403-03025500Φ1.5~10mm6
¥82,300
¥46,980
¥51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06789041Z4N-E402-877261000Φ5~20mm12
¥77,700
¥43,980
¥48,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする