4HB-08HP ヘキサゴンソケット(インチサイズ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06787808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット(インチサイズ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はトラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
864-2399
注文コード
06787808
品番
4HB-08HP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,245販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2399
対辺寸法(inch)
46026
材質
構造用鋼
全長(mm)
50
差込角(mm)
12.7
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする