タッカ 【特別セット】替ステープル無償付属 R13

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
732-0972
注文コード
06787912
品番
5001620+11835625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

内部は耐久性の高いスチール製部品で構成されています。
ポップなカラーでオシャレなハンドタッカーです。
ボディ表面は90%リサイクルプラスチックでカバーされています。
ハンドルロック機能でコンパクトに収納できます。
スウェーデン製の高品質なハンドタッカーです。

用途
家具製作、レザー、生地、ポスターなどへのステープル作業に。
トラスコ品番
732-0972
材質
プラスチック(90%リサイクル原料)
幅(mm)
27.5
全長(mm)
178
高さ(mm)
120
足長(mm)
46122
肩幅(mm)
10.7
装填数
【針】161本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする