ウォーターポンププライヤー WP300H

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06788517
品番
WP300H
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で、操作は軽く、そのうえ耐久力抜群です。
ばねの力で柄が自動的に開き、連続作業も楽にできます。(WP250S)

用途
パイプなどの配管作業。
水道の蛇口など水回り作業。
その他
6段階
トラスコ品番
125-0434
材質
本体:スチール、グリップ:樹脂
全長(mm)
305
色
ネイビー
タイプ
溝付
枚数
【ジョイント】2
最大口開き(mm)
58
先端厚さ(mm)
11.3
有効長(ふところ深さ)(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※不安定なくわえかたをしないでください。すべって手などを挟むことがあります。
※ハンマー代わりに使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする