ENGINEER(エンジニア)
ツールケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06789007
品番
KSE-11
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
1.0mmのアルミ製です。
コーナー部をアルミサッシと金具で強化しています。
内装はメルトン仕上げです。
用途
各種工具、機器の収納、持ち運びに。
付属品
カギ:2個
トラスコ品番
852-0307
材質
アルミ
幅(mm)
455
色
シルバー
高さ(mm)
330
奥行(mm)
176
間口(mm)
455
内寸(mm)
315×168×440
有効内寸法・間口(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
168